CROUZET
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
アクチュエータの種類
ローラレバー
ターミナルタイプ
タブ
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
動作温度範囲(℃)
-20~+125
材質(コンタクト)
Nickel Silver
材質(ケース)
ポリアミド
機械的寿命
10^7Operations
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト定格電流(A)
操作力(N)
リリース力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088213
83160065
16@250Vc
4
1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088229
83 160 329
10@250Vc
2
0.6
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください