CROUZET
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12
容量
【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)
シリーズ
CD12
出力方式
リレー
出力点数
4
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
8
ディスプレイ
あり
動作温度(℃)
-20
インターフェイス
【プログラミング】Computer, Operating Panel
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
シリアル、USB
併用可能製品
CD12シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088545
88974041
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください