CROUZET
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3
容量
【プログラム】368 ビット
シリーズ
Millenium 3
出力方式
リレー
入力方式
アナログ、デジタル
入力点数
16
メモリー
368 (データメモリ)ビット
ディスプレイ
あり
インターフェイス
【プログラミング】Front Panel
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
XD26シリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088554
88974084
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください