CROUZET
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26
シリーズ
XD26
出力方式
Relay
出力点数
10
入力方式
Analogue, Digital
入力点数
16
ディスプレイ
あり
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
Serial, USB
併用可能製品
XD26 Series
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088563
88974161
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください