CROUZET
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズ
(1件のレビュー)
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
79.6
幅(mm)
54.2
寸法(mm)
79.6×54.2×65.7
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
2
深さ(mm)
65.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
楕円形
内容量
1個
全12種類を絞り込む
電源電圧(V)
12dc
24dc
出力軸回転速度(r.p.m)
選択してください
2.9
7.2
13
27
54
108
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力軸回転速度(r.p.m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50089988
82869016
24dc
2.9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50090663
82869012
24dc
54
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50089674
82869011
24dc
108
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50089796
82869014
24dc
13
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50089979
82869010
12dc
2.9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50090207
82869013
24dc
27
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50090654
82869006
12dc
54
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50091056
82869009
12dc
7.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50091065
82869015
24dc
7.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50089665
82869001
12dc
108
オープン
取扱い終了
返品不可
50089787
82869008
12dc
13
オープン
取扱い終了
返品不可
50090198
82869007
12dc
27
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください