CROUZET
DCギアモータ Crouzet 82867シリーズ
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
8
長さ(mm)
65
幅(mm)
65
寸法(mm)
65×65×79.8
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
5
深さ(mm)
79.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
スパー形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力軸回転速度(r.p.m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50091275
82867012
24dc
8.6
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50090356
82867011
24dc
34
オープン
¥
50,310
¥
55,341
(税込)
取扱停止中
返品不可
50089629
82867003
12dc
103
オープン
取扱い終了
返品不可
50090374
82867007
24dc
344
オープン
取扱い終了
返品不可
50091266
82867006
12dc
8.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください