CROUZET
DCギアモータ Crouzet 898xxシリーズ
仕様
【コアコンストラクション】永久磁石
モータータイプ
【DC】ブラシ
電源電圧(V)
24dc
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
許容電流(A)
最大出力トルク(N・m)
許容入力
ギヤヘッドの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50090383
8980A1-1 (3Nm)
8
6.1
3
36W
プラネタリー形
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091029
898910 R5
9.99
5.4
10
209W
ウォーム形
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50090295
8981A1-1 (3Nm)
8
3.3
3
20W
プラネタリー形
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50090697
82049197
9.99
17.2
10
102W
ウォーム形
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50091013
8985A1-2 (7.5Nm)
8
8.4
7.5
51W
プラネタリー形
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
50089604
8983B1-3 (25Nm)
12
17.2
25
102W
プラネタリー形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50090347
82049189
8
8.4
3
51W
プラネタリー形
オープン
取扱い終了
返品不可
50090706
82049195
9.99
3.1
10
102W
ウォーム形
オープン
取扱い終了
返品不可
50091038
8980A1-2 (7.5Nm)
8
6.1
7.5
36W
プラネタリー形
オープン
取扱い終了
返品不可
50091214
8989B1-2 (12Nm)
12
35.3
12
209W
プラネタリー形
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50091388
8981A1-3 (15Nm)
8
3.3
15
20W
プラネタリー形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください