CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ アルミ
材質(本体)
アルミ
取付方式
横型
検出方式
フロート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大電流(A)
最大圧力(bar)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50091765
SH-3052
5
20
0~+100
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091817
SH-7051
5
25
0~+100
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091774
SH-3151
5
25
0~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
50091783
SH-3151RH
1
25
0~+200
オープン
取扱い終了
返品不可
50091799
SH-3052RH
1
20
0~+200
オープン
取扱い終了
返品不可
50091808
SH-5653RH
1
10
0~+200
オープン
取扱い終了
返品不可
50091826
SH-7052RH
1
20
0~+200
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください