CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50091765
品番
SH-3052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
最大電流(A)
5
最大圧力(bar)
20
動作温度範囲(℃)
0~+100
材質(本体)
アルミ
取付方式
横型
検出方式
フロート
RoHS指令(10物質対応)
対応