Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール - CYNERGY3
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全33種類を絞り込む
取付方式
33種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
取付方式
最大圧力(bar)
スイッチ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50091844SSF211X100ステンレススチール横型5NO / NC
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091853SSF213T050ステンレススチール横型5NO / NC
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091869SSF212XPLステンレススチール横型5NO / NC
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091905SSF67A25B175ステンレススチール垂直10ダイレクトロード
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50091878SSF29X100ステンレススチール横型40ダイレクトロード
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50091887SSF67A25B125ステンレススチール垂直10ダイレクトロード
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
50091914SSH66XE34N100ステンレススチール横型10NO / NC
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
50091923SSH66XE34NPステンレススチール横型10NO / NC
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50091939SSH66TE34NPSステンレススチール横型10NO / NC
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50091948SSH66XU12N100ステンレススチール横型10NO / NC
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50091966SSF67A25B100PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50091975SSF67A25B125PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50092027SSF67A25B250PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50092036SSF67A25B300PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
50092045SSF67A25B225PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50092054SSF67A50A200PM12ステンレススチール垂直102NO
オープン
45,340
49,874(税込)
取扱停止中
返品不可
50092079SSF67A50A150PM12ステンレススチール垂直102NO
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
50092088SSF67A50A250PM12ステンレススチール垂直102NO
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50092097SSF67B50B100PM12ステンレススチール垂直102NC
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
50092106SSF67B50B150PM12ステンレススチール垂直102NC
オープン
45,260
49,786(税込)
取扱停止中
返品不可
50092115SSF67B50B250PM12ステンレススチール垂直102NC
オープン
45,410
49,951(税込)
取扱停止中
返品不可
50092124SSF67B50B200PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
45,340
49,874(税込)
取扱停止中
返品不可
50092167SSF215XPLSS304 (蒸気)、SS316 (フロート)横型10NO / NC
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50091896SSF67A25B150ステンレススチール垂直10ダイレクトロード
オープン
取扱い終了
返品不可
50091957SH-5151RHステンレススチール横型10NO / NC
オープン
取扱い終了
返品不可
50091984SSF67A25B75PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
取扱い終了
返品不可
50091993SSF67A25B200PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092009SSF67A25B150PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092018SSF67A25B175PM12ステンレススチール垂直10NO / NC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092063SSF67A50A100PM12ステンレススチール垂直102NO
オープン
取扱い終了
返品不可
50092133FSV10AR06ステンレススチール垂直8リレー
オープン
取扱い終了
返品不可
50092149FSHPLCステンレススチール垂直10NO
オープン
取扱い終了
返品不可
50092158SSF67B25B75ステンレススチール316L垂直10NO / NC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする