曜日別特売

Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール304

Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール304 - CYNERGY3
材質(本体)ステンレススチール304取付方式ケーブル取り付けケーブル長(m)5検出方式フロート最大圧力(bar)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)60/DC最大電流(mA)250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ出力
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50092176MC05A/RSNO0~+80
オープン
33,880
37,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
50092203MC050BH/RSNC0~+130
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
50092185MC050AH/RSNO0~+130
オープン
取扱い終了
返品不可
50092194MC05B/RSNC0~+80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする