CYNERGY3
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン
材質(本体)
ナイロン
検出方式
フロート
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NO / NC
動作温度範囲(℃)
-20~+75
内容量
1個
全12種類を絞り込む
取付方式
垂直
横型
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50092219
RSF33W100RC
横型
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092228
RSF43H100RF
横型
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092237
RSF83Y100R
横型
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092246
RSF83H100R
横型
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092264
RSF53H100RC
垂直
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092273
RSF103Y100JN
垂直
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50092298
RSF153YFP
垂直
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092307
RSF43YFP
横型
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092316
RSF73YNP
横型
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092325
RSF83YP
横型
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092255
RSF53H100R1/8
垂直
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
50092289
RSF103YNP
垂直
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください