Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物

Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物 - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物 - CYNERGY3
材質(本体)ポリビニリデンフッ化物検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-10~+105内容量1個
全34種類を絞り込む
取付方式
34種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
取付方式
最大電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50092456RSF57Y100GB/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092474RSF77Y100GN/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092359RSF47YFP/RS横型240/AC、120/DC
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
50092386RSF47H100GG/RS横型300/AC、300/DC
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
50092395RSF47YGP/RS横型240/AC、120/DC
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
50092413RSF57Y100G1/8/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
50092438RSF57Y100GC/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
50092483RSF77H100GN/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
50092499RSF77YNP/RS横型240/AC、120/DC
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
50092526RSF77H100GV/RS横型300/AC、300/DC
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50092569RSF87H100G/RS横型300/AC、300/DC
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
50092578RSF87YP/RS横型240/AC、120/DC
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
50092623RSF107HVP/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
9,690
10,659(税込)
取扱停止中
返品不可
50092657RSF157YGP/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
7,500
8,250(税込)
取扱停止中
返品不可
50092666RSF157HGP/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
9,470
10,417(税込)
取扱停止中
返品不可
50092334RSF47Y100GF/RS横型240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092343RSF47H100GF/RS横型300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092368RSF47HFP/RS横型300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50092377RSF47Y100GG/RS横型240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092404RSF47HGP/RS横型300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092429RSF57H100G1/8/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092447RSF57H100GC/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092465RSF57H100GB/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092508RSF77HNP/RS横型300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092517RSF77Y100GV/RS横型240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092535RSF77YVP/RS横型240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092544RSF77HVP/RS横型300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092553RSF87Y100G/RS横型240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092587RSF87HP/RS横型300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092596RSF107Y100GN/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092605RSF107H100GN/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092614RSF107YVP/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092639RSF157HFP/RS垂直300/AC、300/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
50092648RSF157YFP/RS垂直240/AC、120/DC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする