Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド - CYNERGY3
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
取付方式
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
取付方式
スイッチ出力
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50092684RSF56Y050TBポリフェニレンサルファイド垂直NO / NC-20~+120
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092693RSF76Y100RVポリフェニレンサルファイド横型外部NO / NC-10~+105
オープン
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092709RSF26Y100RFポリフェニレンサルファイド直接実装NC-10~+100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092727RSF46H050TGポリフェニレンサルファイド横型NO / NC-10~+120
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092754RSF76H100RNポリフェニレンサルファイド横型NO / NC-10~+120
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092788RSF56H100R1/8ポリフェニレンサルファイド垂直NO / NC-10~+120
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092815RSF106Y100JVポリフェニレンサルファイド垂直NO / NC-10~+120
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092849RSF46YFPポリフェニレンサルファイド横型NO / NC-10~+120
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092675RSF76Y050TVポリフェニレンサルファイド横型外部NO / NC-10~+120
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
50092718RSF26Y050TGポリフェニレンサルファイド直接実装NC-10~+120
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
50092736RSF46H100RFポリフェニレンサルファイド横型NO / NC-10~+105
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
50092763RSF86Y050Tナイロン、ポリプロピレン、PPS横型NO / NC-10~+120
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
50092797RSF56H100RCポリフェニレンサルファイド垂直NO / NC-10~+120
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
50092824RSF106YVPポリフェニレンサルファイド垂直NO / NC-10~+120
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
50092833RSF156YFPポリフェニレンサルファイド垂直NO / NC-10~+120
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
50092867RSF86YPポリフェニレンサルファイド横型NO / NC-10~+120
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
50092745RSF76H050TVポリフェニレンサルファイド横型NO / NC-10~+120
オープン
取扱い終了
返品不可
50092779RSF86H050Tナイロン、ポリプロピレン、PPS横型NO / NC-10~+120
オープン
取扱い終了
返品不可
50092806RSF56H050TBポリフェニレンサルファイド垂直NO / NC-10~+120
オープン
取扱い終了
返品不可
50092858RSF76YVPポリフェニレンサルファイド横型NO / NC-10~+120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする