Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン - CYNERGY3
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
取付方式
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
取付方式
スイッチ出力
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50092894RSF14Y050RFポリプロピレン直接実装ダイレクトロード-20~+100
オープン
6,730
7,403(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092903RSF74Y100RNポリプロピレン横型外部NO / NC-20~+100
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092946RSF88Y100Rナイロン、ポリプロピレン、PPS横型NO / NC-20~+100
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092955RSF54V100MCポリプロピレン垂直NO / NC-20~+100
オープン
8,440
9,284(税込)
7日以内出荷
返品不可
50093034RSF78YNPPP横型NO / NC-20~+100
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50093059RSF84YPPP横型NO / NC-20~+100
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
50093077MS20C高密度ポリエチレンケーブルNO / NC0~+55
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
50093104LM10CW高密度ポリエチレンケーブルSPDT0~+55
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50092876RSF104Y100JN/RSポリプロピレン垂直NO / NC-20~+100
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
50092919RSF74H100RNポリプロピレン横型NO / NC-20~+100
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
50092928RSF84H100Rナイロン、ポリプロピレン、PPS横型NO / NC-20~+100
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
50092937RSF18Y100RFポリプロピレン横型NO / NC-20~+100
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
50092989RSF108Y100JNPP垂直NO / NC-20~+100
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
50093016RSF158YFPPP垂直NO / NC-20~+100
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
50093025RSF48YFPPP横型NO / NC-20~+100
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
50093068RSF88YPPP横型NO / NC-20~+100
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
50092885RSF104H100JN/RSポリプロピレン垂直NO / NC-20~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50092964RSF104YNPPP垂直NO / NC-20~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
50092973RSF108YNPPP垂直NO / NC-20~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
50092998RSF154YFPPP垂直NO / NC-20~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
50093007RSF44YFPPP横型NO / NC-20~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
50093043RSF74YNPPP横型NO / NC-20~+100
オープン
取扱い終了
返品不可
50093086LM10BW高密度ポリエチレンケーブルNC0~+55
オープン
取扱い終了
返品不可
50093095LM10AW高密度ポリエチレンケーブルNO0~+55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする