CYNERGY3
Cynergy3 リードスイッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
SP-NO
材質(コンタクト)
ロジウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電力(VA)
電圧(V)
接触抵抗(mΩ)
時間
動作時間(ms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50093129
TRA291G/20-30
【最大】0.3
10
【最大スイッチング】300
150
【最大リリース】0.05ms
(バウンス含む)0.8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50093138
DRA283/60-80
【最大】5
250
【最大スイッチング】250ac/dc
100
【最大リリース】0.2ms
(バウンス含む)3.5
オープン
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
取扱停止中
返品不可
50093113
DRA200G/60-80
【最大】1.3
80
【最大スイッチング】250ac/dc
80
【最大リリース】0.02ms
(バウンス含む)4
オープン
取扱い終了
返品不可
50093147
MRA200/20-40
【最大】0.5
15
【最大スイッチング】200V ac/dc
150
-
(バウンス含む)1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください