曜日別特売

EAO モジュラスイッチ本体 押しボタン

EAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタン - EAO
装着方式パネルマウントIP等級IP65スイッチ種類押しボタン内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ動作
動作温度範囲(℃)
併用可能製品
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5009829361-1100.0, 61-9642.4 ,61-9933.0モーメンタリ-20→+55シリーズ61
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009830961-1100.0, 61-9642.5 ,61-9933.0モーメンタリ-20→+55シリーズ61
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009831861-1100.0 ,61-9671.4,61-9930.0モーメンタリ-20→+55シリーズ61
オープン
3,770
4,147(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009832761-1100.0 ,61-9671.5,61-9930.0モーメンタリ-20→+55シリーズ61
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098336EUK-219-4220.0001モーメンタリ-20→+55シリーズ61
オープン
3,770
4,147(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098345EUK-219-4236.0001モーメンタリ-20→+55シリーズ61
オープン
3,960
4,356(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098354EUK-219-4242.0001モーメンタリ-20→+55シリーズ61
オープン
3,770
4,147(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009836361-1200.0, 61-9642.2 , 61-9933.0ラッチ-20→+55シリーズ61
オープン
5,770
6,347(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009837961-1200.0, 61-9642.4 , 61-9933.0ラッチ-20→+55シリーズ61
オープン
5,770
6,347(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098388EUK-219-5368.0001ラッチ-20→+55シリーズ61
オープン
5,770
6,347(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009839761-1200.0 ,61-9671.5,61-9930.0ラッチ-20→+55シリーズ61
オープン
4,330
4,763(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098406EUK-219-5403.0001ラッチ-20→+55シリーズ61
オープン
4,330
4,763(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098424EUK-219-5431.0001ラッチ-20→+55シリーズ61
オープン
4,550
5,005(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098476704.013.7モーメンタリ-25~+50Eao 04シリーズコンタクトブロッククリア
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098485704.062.5ラッチ-25~+50Eao 04シリーズコンタクトブロック
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098467704.013.6モーメンタリ-25~+50Eao 04シリーズコンタクトブロック
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
5009841561-1200.0, 61-9681.4,61-9931.0ラッチ-20→+55シリーズ61
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50098433704.013.4モーメンタリ-25~+50Eao 04シリーズコンタクトブロック
オープン
取扱い終了
返品不可
50098449704.013.5モーメンタリ-25~+50Eao 04シリーズコンタクトブロック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50098458704.013.2モーメンタリ-25~+50Eao 04シリーズコンタクトブロック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする