EAO
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
16
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16(Dia.)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50098808
82-4551.1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50098817
82-4561.1000
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098826
82-4571.1000
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098835
82-4562.1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください