EAO
EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 42 V ラッチ PCB 単極双投(SPDT) 16mm IP40
仕様
【イルミネーション】あり
材質(コンタクト)
金めっき
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
NO/NC
カットアウト直径(Φmm)
16
コンタクト定格電流(mA)
100@42Vac/dc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50099063
31-483.036
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください