Eaton T型コネクタ M12 5ピンコネクタ メス オス

Eaton T型コネクタ M12 5ピンコネクタ メス  オス - EATON(イートン)
接続方式M12 5ピンコネクタインターフェイスSmartWire-DTRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70ジェンダー【コネクタ】メス , オス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクセサリタイプ
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50099797EU1E-SWD-1AX-2アナログモジュールTコネクタセンサ及びアクチュエータ
オープン
25,560
28,116(税込)
5日以内出荷
返品不可
50099763EU1E-SWD-2DXデジタルモジュールTコネクタ内蔵センサ
オープン
取扱い終了
返品不可
50099779EU2E-SWD-2DDデジタルモジュールTコネクタ内蔵センサ
オープン
取扱い終了
返品不可
50099788EU1E-SWD-1AX-1アナログモジュールTコネクタセンサ及びアクチュエータ
オープン
取扱い終了
返品不可
50099806EU1E-SWD-1XA-1アナログモジュールTコネクタセンサ及びアクチュエータ
オープン
取扱い終了
返品不可
50099815EU1E-SWD-1XA-2アナログモジュールTコネクタセンサ及びアクチュエータ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする