EATON(イートン)
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
リセット方式
構成
カットアウト直径(Φmm)
供給電流(A)
IP等級
電源電圧(V)
ヘッド形状
範囲
ヘッド径(Φmm)
色
材質(ハウジング)
作動
各種認証
供給電流(mA)
寸法(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50104268
M22-PVL
パネル取り付け
引き解除
-
23
-
IP66, IP67, IP69K
-
マッシュルーム形
-
-
-
-
【押しボタン】プッシュロック
【危険区域】ATEX
-
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104277
M22S-PV
パネル取り付け
引き解除
-
23
-
IP66, IP67, IP69K
-
マッシュルーム形
-
-
-
-
【押しボタン】プッシュロック
【危険区域】ATEX
-
-
-
オープン
¥
7,930
¥
8,723
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104286
M22-PVLT
パネル取り付け
回転解除
-
23
-
IP66, IP67, IP69K
-
マッシュルーム形
-
-
赤
-
【押しボタン】回転解除
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104295
M22-PVS/KC11/IY
Surface Mount
Key Reset
NO/NC
22
3@24Vdc,6@230Vc
IP67, IP69K
220dc,500ac
丸形
RMQ Titan
38
赤 / 黄 / 黒
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
21,910
¥
24,101
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104304
M22-PV/KC11/IY
Surface Mount
Pull to Reset
NO/NC
22
3 (dc) A, 6 (ac) A
IP66, IP69K
220dc,500ac
丸形
RMQ Titan
38
-
Plastic
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104329
M22-PV/K01
パネル取り付け
プルリセット
NC
22.5
-
IP66, IP67, IP69K
12→30ac
丸形
RMQ Titan
38
赤
-
-
-
15
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
50104338
M22-PV/K11
パネル取り付け
プルリセット
NO/NC
-
-
IP66, IP69
-
マッシュルーム形
RMQ Titan
30
-
-
-
-
-
-
M22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
50104347
M22-PV/KC02/IY
表面実装
プルリセット
2NC
-
-
IP66, IP69
-
丸形
RMQ Titan
30
-
プラスチック
-
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50104313
M22-PVS/K01
パネル取り付け
キーリセット
NC
22.5
-
IP66, IP67, IP69K
12→30ac
丸形
RMQ Titan
38
-
-
-
-
15
38×47.9
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください