曜日別特売

Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波

Euroquartz 水晶振動子 16MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波 - EUROQUARTZ
仕様標準周波数:16MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5011464616.000MHz HC49/4H/30/50/-40+85/18pF/ATF
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする