曜日別特売

Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

Euroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 - EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 - EUROQUARTZEuroquartz 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 - EUROQUARTZ
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5011471616.000MHZ MQ/30/30/-40+85/12PF1リール(1000個)
オープン
233,290
256,619(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011472516.000MHZ MT/30/30/-40+85/12PF1リール(1000個)
オープン
199,230
219,153(税込)
7日以内出荷
返品不可
5011473416.000MHz MQ/30/30/-40+85/12pF1個
オープン
320
352(税込)
5日以内出荷
返品不可
5011474316.000MHz MT/30/30/-40+85/12pF1個
オープン
260
286(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする