曜日別特売

1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製

1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製 - RS PRO1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製 - RS PRO1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製 - RS PRO1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製 - RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ種類
材質(コンタクト)
スイッチ動作
LED色
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133415823-2750押しボタン真鍮製モーメンタリIP68
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50133449823-2769-----
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50133458823-2794-----
オープン
9,930
10,923(税込)
7日以内出荷
返品不可
50133467823-2725-----
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
50133424823-2735-----
オープン
取扱い終了
返品不可
50133433823-2779-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする