曜日別特売

74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2~5.5V 5-Pin -入力

74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2~5.5V 5-Pin -入力 - DiodesZetex74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2~5.5V 5-Pin -入力 - DiodesZetex74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2~5.5V 5-Pin -入力 - DiodesZetex
(1件のレビュー)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5014059874AHC1G02W5-71袋(100個)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
5014060774AHC1G32W5-71袋(100個)
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
5014061674AHC1G08SE-71袋(200個)
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
5014064374AHC1G08SE-71リール(3000個)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5013910374AHC1G02W5-71リール(3000個)
オープン
21,390
23,529(税込)
取扱停止中
返品不可
5013908574AHC1G32W5-71リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
5014058974AHC1G00W5-71袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
5014062574AHC1G32SE-71袋(200個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5014063474AHC1G00W5-71リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
5014065974AHC1G32SE-71リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50140598
2022-05-15
用途: 電気回路の制作
製造業

コスパがよく納期も早かったため非常に満足しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする