DiodesZetex
74AHCシリーズ ロジックゲート 4mA 2~5.5V 5-Pin -入力
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ロジック機能
実装タイプ
寸法(mm)
エレメント数
ゲートあたりの入力数
パッケージ
ピン数(ピン)
ロジックファミリー
入力方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50140449
74AHC1G08W5-7
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140467
74AHC1G02SE-7
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140485
74AHC1G08W5-7
1リール(3000個)
AND
表面実装
3.1×1.7×1.3
1
2
SOT-25
5
AHC
シュミットトリガ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140494
74AHC1G02SE-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140476
74AHC1G86SE-7
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
50140503
74AHC1G86SE-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50140458
74AHC1G86W5-7
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50140519
74AHC1G86W5-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください