DiodesZetex
74 HCTシリーズ ロジックゲート 4mA 4.5~5.5V 14-Pin -入力
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ロジック機能
実装タイプ
幅(mm)
エレメント数
ゲートあたりの入力数
シュミットトリガー入力
パッケージ
ピン数(ピン)
ロジックファミリー
入力方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50140729
74HCT00T14-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140747
74HCT00S14-13
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140756
74HCT08S14-13
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140774
74HCT86S14-13
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140783
74HCT00T14-13
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140799
74HCT86T14-13
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50140686
74HCT00S14-13
1リール(2500個)
NAND
表面実装
3.99
4
2
あり
SOIC
14
HCT
シュミットトリガ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50140695
74HCT08S14-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50140704
74HCT32S14-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50140713
74HCT86S14-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50140738
74HCT86T14-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50140765
74HCT32S14-13
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください