DiodesZetex
74AHCTシリーズ インバータ(NOTゲート) 8mA 4.5~5.5V 表面実装 5-Pin 74
仕様
●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●動作供給電圧 Min:4.5 V
寸法(mm)
2.2×1.35×1
出力方式
プッシュプル
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-353
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
AHCT
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
あり
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142059
74AHCT1G14SE-7
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください