74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin

74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート) 32mA 1.65~5.5V 表面実装 5-Pin - DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5014365374LVC1G14W5-71リール(3000個)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
5014368774LVC1G14W5-71袋(200個)
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
5014369674LVC1G14SE-71リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
5014370574LVC1G14SE-71袋(200個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする