DiodesZetex
Nチャンネル MOSFET 3ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネルタイプ
最大連続ドレイン電流(mA)
パッケージ
実装タイプ
トランジスタ構成
チャンネルモード
最大パワー消費(mW)
寸法(mm)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143827
DMN53D0U-7
N
300
SOT-23
表面実装
シングル
エンハンスメント型
520
3 x 1.4 x 1
50
3
1
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50143818
DMN53D0L-7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください