DiodesZetex
MOSFETドライバ 1チャンネル 500mA 3~5V 3-Pin
仕様
●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:5 V●ピーク出力電流:500mA
寸法(mm)
2.9 x 1.4 x 1
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
ドライバ数
1
出力数
1
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144247
DRDC3105F-7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください