DiodesZetex
NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
最大DCコレクタ電流(A)
最大動作周波数(MHz)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
寸法(mm)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(W)
最小DC電流ゲイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50146609
ZXTN19020DGTA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50148998
ZX5T851GTA
1リール(1000個)
NPN
シングル
150
7
6
130
3 + Tab
1
6.55 x 3.55 x 1.65
60
SOT-223
表面実装
12.8
300
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
50146067
ZXTN19100CGTA
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50146076
ZXTN19100CGTA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50146593
ZXTN19020DGTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください