曜日別特売

NPN ダーリントントランジスタ 2A 表面実装 3+Tab-Pin

NPN ダーリントントランジスタ 2A 表面実装 3+Tab-Pin - DiodesZetexNPN ダーリントントランジスタ 2A 表面実装 3+Tab-Pin - DiodesZetexNPN ダーリントントランジスタ 2A 表面実装 3+Tab-Pin - DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
ピン数(ピン)
最大DCコレクタ電流(A)
1チップ当たりのエレメント数
長さ(mm)
パッケージ
実装タイプ
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50147817FZT690BTA1リール(1000個)NPN4553 + Tab316.7SOT-223表面実装50シングル
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50147826FZT690BTA1袋(10個)-----------
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50148639FZT692BTA1袋(10個)-----------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50146557FZT689BTA1袋(5個)-----------
オープン
739
813(税込)
取扱停止中
返品不可
50146566FZT689BTA1リール(1000個)-----------
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50148648FZT692BTA1リール(1000個)-----------
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする