曜日別特売

NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin

NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetex
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大DCコレクタ電流(mA)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50146837FMMTA42TA1袋(50個)-------------
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50146846MMSTA42-7-F1リール(3000個)NPN25シングル3002006310.5300SOT-323 (SC-70)表面実装200
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50146855MMSTA42-7-F1袋(50個)-------------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50146925FMMT497TA1リール(3000個)-------------
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50146934MMBTA42-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50146943MMBTA42-7-F1袋(50個)-------------
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
50147415FMMT458TA1リール(3000個)-------------
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50147424FMMT458TA1袋(25個)-------------
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50147975FMMT459TA1袋(25個)-------------
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50147984FMMT459TA1リール(3000個)-------------
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50147449FCX458TA1袋(25個)-------------
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
50146959SXTA42TA1リール(1000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50146968SXTA42TA1袋(10個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50146977FMMT6517TA1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50146986FMMT6517TA1袋(50個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50147433FCX458TA1リール(1000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50147476DXT458P5-131リール(5000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50147485DXT458P5-131袋(25個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50147519ZXTN08400BFFTA1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50147528ZXTN08400BFFTA1袋(10個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする