曜日別特売

NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 4-Pin

NPN バイポーラトランジスタ 表面実装 4-Pin - DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
最大DCコレクタ電流(A)
最大動作周波数(MHz)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
長さ(mm)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(W)
最小DC電流ゲイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50147844ZXT690BKTC1袋(5個)-------------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50147835ZXT690BKTC1リール(2500個)NPNシングル6053150416.7DPAK (TO-252)表面実装3.960
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする