DiodesZetex
NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-Pin
幅(mm)
1.4
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
1KΩ
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
抵抗比
なし
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.3
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50149113
DDTC113TCA-7-F
1袋(200個)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50149104
DDTC113TCA-7-F
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください