Nチャンネル MOSFET スルーホール 3ピン

Nチャンネル MOSFET スルーホール 3ピン - DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
パッケージ
最大連続ドレイン電流(mA)
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
最大パワー消費(mW)
標準ターンオン遅延時間(ns)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50150538ZVN4206AV1袋(4000個)NTO-92600スルーホール3エンハンスメント型7008601.53
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50150556ZVN4206AV1袋(10個)-----------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50150547ZVN4206AVSTZ1セット(2000個)-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
50150705DMG9N65CTI1セット(50個)-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
50150714DMG9N65CTI1袋(2個)-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする