DiodesZetex
Nチャンネル パワーMOSFET スルーホール 3ピン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
パッケージ
最大連続ドレイン電流(mA)
実装タイプ
トランジスタ構成
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(mW)
寸法(mm)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50151414
ZVN3310A
1袋(4000個)
N
TO-92
200
スルーホール
シングル
エンハンスメント型
パワーMOSFET
625
4.77 x 2.41 x 4.01
100
10
2.4
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50151764
ZVNL110ASTZ
1セット(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50151773
ZVNL110ASTZ
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50152288
DMN90H2D2HCTI
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50152297
DMN90H2D2HCTI
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください