DiodesZetex
Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
最大連続ドレイン電流(mA)
実装タイプ
トランジスタ構成
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(mW)
寸法(mm)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50152936
ZVN0124A
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50153049
ZVN4424A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50153058
ZVN3306A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50153067
VN10LP
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50153164
ZVN4210A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50153216
ZVN4206A
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50153259
ZVN4310A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50152753
ZVN4306A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50152927
ZVN0124A
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50152954
ZVNL120A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50153137
ZVN2110ASTZ
1セット(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50153146
ZVNL110A
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50153155
ZVN2106A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50153207
ZVN4206ASTZ
1リール(2000個)
N
600
スルーホール
シングル
エンハンスメント型
小信号
700
4.77 x 2.41 x 4.01
60
1
3
オープン
取扱い終了
返品不可
50153225
ZVN4206A
1袋(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください