曜日別特売

PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin

PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin - DiodesZetex
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
最大DCコレクタ電流(mA)
最大動作周波数(MHz)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
長さ(mm)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(mW)
最小DC電流ゲイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50153593FMMT593TA1リール(3000個)-------------
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154038MMBT5401-7-F1リール(3000個)PNPシングル-160-5600300313SOT-23表面実装30050
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154065MMBT5401-7-F1袋(250個)-------------
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154528BC858B-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154537BC858C-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154546BC858B-7-F1袋(250個)-------------
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154555BC858C-7-F1袋(250個)-------------
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154844FMMT720TA1リール(3000個)-------------
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154914MMBT3906-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154939MMST3906-7-F1袋(50個)-------------
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154957MMBT3906T-7-F1袋(100個)-------------
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155115MMBT4403-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155124MMBT4403-7-F1セット(250個)-------------
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155298BC857C-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155316BC857A-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155325BC857C-7-F1袋(100個)-------------
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155334BC857B-7-F1袋(100個)-------------
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155343BC857A-7-F1セット(250個)-------------
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155368BC857BW-7-F1袋(50個)-------------
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155386BC857CT-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155395BC857CT-7-F1袋(50個)-------------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155499BC807-25W-71リール(3000個)-------------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155517BC807-25W-71袋(100個)-------------
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155535BCW68HTA1袋(50個)-------------
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155919MMBT2907A-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155928MMBT2907A-7-F1袋(100個)-------------
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155937MMST2907A-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155946MMST2907A-7-F1セット(100個)-------------
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155998BC856B-7-F1袋(100個)-------------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50156007BC856A-7-F1袋(100個)-------------
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50156034BC856BW-7-F1袋(250個)-------------
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50153609FMMT723TA1リール(3000個)-------------
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50153986MMST5401-7-F1袋(50個)-------------
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
50155307BC857B-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50155964MMBT2907AT-7-F1袋(50個)-------------
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
50155973BC856B-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
50153916DSS3515M-7B1リール(10000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50153925DSS3515M-7B1袋(50個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50153977MMST5401-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50154363FMMT596TA1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50154379FMMT596TA1袋(25個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50154564BC858CW-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50154573BC858CW-7-F1袋(250個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50154923MMST3906-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50154948MMBT3906T-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50155359BC857BW-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
50155377BC857BT-7-F1リール(3000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50155404BC857BT-7-F1袋(200個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50155413BC857BFZ-7B1リール(10000個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50155429BC857BFZ-7B1袋(30個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする