DiodesZetex
PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
最大DCコレクタ電流(A)
最大動作周波数(MHz)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
幅(mm)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(W)
最小DC電流ゲイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50154625
FZT957TA
1リール(1000個)
PNP
シングル
300
6
1
85
3 + Tab
1
3.7
SOT-223
表面実装
3
90
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154695
FZT757TA
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155185
FZT558TA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155219
FZT758TA
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155228
FZT758TA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155569
FZT560TA
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50155578
FZT560TA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50154634
FZT957TA
1袋(5個)
PNP
シングル
300
6
1
85
3 + Tab
1
3.7
SOT-223
表面実装
3
90
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
50155176
FZT558TA
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50155237
FZT958TA
1セット(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50155246
FZT958TA
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください