DiodesZetex
PNP 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
ピン数(ピン)
最小DC電流ゲイン
最大パワー消費(mW)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
1チップ当たりのエレメント数
抵抗比
寸法(mm)
最大連続コレクタ電流(mA)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50156305
DDTA114YCA-7-F
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50156296
DDTA114ECA-7-F
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
50156269
DDTA124ECA-7-F
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50156278
DDTA114YCA-7-F
1リール(3000個)
PNP
3
68
200
40
1
2.1
3 x 1.4 x 1
100
50
表面実装
SOT-23
オープン
取扱い終了
返品不可
50156287
DDTA114ECA-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50156314
ADTA114EUAQ-13
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156323
ADTA114EUAQ-13
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156339
DDTA114EUA-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156348
DDTA114EUA-7-F
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156357
DDTA123JCA-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50156366
DDTA123JCA-7-F
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50156375
ADTA144ECAQ-13
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156384
ADTA144ECAQ-13
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156393
ADTA144EUAQ-13
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156409
ADTA144EUAQ-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156418
ADTA144EUAQ-13
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50156427
ADTA144EUAQ-7
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50186649
DDTA124ECA-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください