DiodesZetex
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
パッケージ
最大連続ドレイン電流(A)
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(W)
高さ(mm)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50157145
DMP4015SK3-13
1リール(2500個)
P
DPAK (TO-252)
11
表面実装
3
エンハンスメント型
パワーMOSFET
3.5
2.39
40
15
2.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157233
BSS84-7-F
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157249
BSS84-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157276
DMG2307L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157285
DMP3160L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157303
DMP3160L-7
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157486
DMG2305UX-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157504
DMG2305UX-13
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157513
DMP2160U-7
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157556
DMP2035U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157635
DMP2066LSN-7
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157687
DMP2305U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157748
DMG1013T-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157775
DMP31D0U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157809
DMP1045U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157818
DMP1045U-7
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157827
ZXMP7A17KTC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157836
ZXMP7A17KTC
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157845
ZXMP10A18KTC
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158134
DMP4025LK3-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158143
DMP4025LK3-13
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158159
DMG1013UW-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158168
DMG1013UW-7
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158204
ZXMP4A16KTC
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50157644
DMP3098L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50157048
DMP21D0UFB4-7B
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157057
DMP21D0UFB4-7B
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157066
ZXMP3A13FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50157093
DMG2301U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157109
DMG2301U-7
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157127
ZXMP6A18KTC
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50157136
DMP4051LK3-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157258
DMP3010LK3-13
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50157294
DMG2307L-7
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50157355
DMP2215L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157364
DMP2215L-7
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157373
DMP3099L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50157495
DMP2160U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50157529
DMP2100U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157538
DMP3130L-7
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157547
DMP3130L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157626
DMP2066LSN-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50157678
DMG3415U-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157705
ZXMP10A16KTC
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157714
ZXMP10A16KTC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157958
ZXMP6A17KTC
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157967
ZXMP6A17KTC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50157994
DMP2004K-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50158003
DMP2004K-7
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50158055
DMP21D5UFB4-7B
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ