DiodesZetex
Pチャンネル パワーMOSFET スルーホール 3ピン
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
寸法(mm)
4.77 x 2.41 x 4.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-92
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(mW)
700
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
280
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
5
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
トランジスタ構成
シングル
カテゴリー
パワーMOSFET
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50157434
ZVP2106ASTZ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください