DiodesZetex
Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
パッケージ
最大連続ドレイン電流(A)
実装タイプ
トランジスタ構成
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(mW)
寸法(mm)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最小ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50158213
ZXM61P03FTA
1袋(25個)
P
SOT-23
1.1
表面実装
シングル
エンハンスメント型
小信号
806
3.05 x 1.4 x 1
30
550
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158229
ZXM61P03FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158238
ZXMP6A13FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158265
BSS84W-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158344
ZVP1320FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158353
ZXMP10A13FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158378
DMP3030SN-7
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158387
ZVP3310FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158396
ZVP3310FTA
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158405
ZVP3306FTA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158414
ZVP3306FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158423
BS250FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158439
ZXM61P02FTA
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158448
ZXM61P02FTA
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158247
DMP2160UW-7
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50158256
DMP2160UW-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50158369
DMP3030SN-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください