Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン

Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン - DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン - DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン - DiodesZetex
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
最大連続ドレイン電流(mA)
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
カテゴリー
最大パワー消費(mW)
1チップ当たりのエレメント数
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50158308ZVP4424A1袋(4000個)-----------
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158326BS250P1袋(4000個)-----------
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158335ZVP2106A1袋(4000個)-----------
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50158274ZVP3310A1袋(4000個)-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50158283ZVP3306A1袋(4000個)P160スルーホール3エンハンスメント型小信号625160143.5
オープン
取扱い終了
返品不可
50158317ZVP2110A1袋(2000個)-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする