DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 1A 20V 表面実装 2-Pin ショットキー
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
最大順方向降下電圧(mV)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
1チップ当たりのエレメント数
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50159683
B120-13-F
1リール(5000個)
シングル
500
4.6
2.92
2.1
1
30
20
表面実装
DO-214AC (SMA)
2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50159699
B120-13-F
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50159708
DFLS120L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50159717
PD3S120L-7
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50159726
PD3S120L-7
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50159735
SDM1U20CSP-7
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50159744
SDM1U20CSP-7
1リール(5000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください