DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキー
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.75
高さ(mm)
1.3
ピン数(ピン)
6
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
20
ピーク逆回復時間(ns)
5.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50161004
ZHCS2000TA
1袋(10個)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50161013
ZHCS2000TA
1リール(3000個)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください