DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 350mA 20V 表面実装 2-Pin ショットキー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ダイオード
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
1チップ当たりのエレメント数
ピーク逆回復時間(ns)
ピーク逆電流(μA)
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
最大順方向降下電圧(mV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50161214
SD103CW-7-F
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50161239
SD103CWS-7-F
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50161205
SD103CW-7-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50161223
SD103CWS-7-F
1リール(3000個)
シングル
1.8
1.4
1.1
1
10
5
20
表面実装
SOD-323
2
600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください