DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 3A 30V 表面実装 2-Pin ショットキー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ダイオード
最大順方向降下電圧(mV)
長さ(mm)
幅(mm)
1チップ当たりのエレメント数
高さ(mm)
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50161433
B330B-13-F
1袋(25個)
シングル
500
4.57
3.94
1
2.3
100
30
表面実装
DO-214AA (SMB)
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50161467
B330-13-F
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50161485
B330A-13-F
1リール(5000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50161449
B330B-13-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50161458
B330-13-F
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50161476
B330A-13-F
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください